Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Feuchte Reinigungstücher Weiß 8,5 x 3,6 x 9,5 cm 4006508177325


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1026550
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1026550
Artikel-Nr.:
     94QG7-1026550
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     4006508177325
EAN/GTIN:
     4006508177325
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
Swirl Feuchte Reinigungstücher 30 Stück. Breite: 85 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 95 mm. Lieferumfang: 30 x Brillenputztuch. Marke: Swirl. Tiefe: 36 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
95 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
36 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
162
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 4,36*
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 4,67*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 2,98*
€ 4,67*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,09934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.