Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster Hansaplast Sensitive 25 mm Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025357
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025357
Artikel-Nr.:
     94QG7-1025357
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     813672
EAN/GTIN:
     4005800402982
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Hansaplast Pflaster Sensitive. Breite: 25 mm. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 813672. Hypoallergen: Ja. Länge: 5000 mm. Länge (m): 5 m. Marke: Hansaplast. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 4,40*
Lager 94QG7
138
€ 2,90*
ab € 2,71*
€ 4,63*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,542* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,89*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.