Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage HAN Standard letter tray C4 Kunststoff Grau 255 mm x 65 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1024376
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1024376
Artikel-Nr.:
     94QG7-1024376
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1027-X-11
EAN/GTIN:
     4012473112926
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
HAN Briefablage Standard letter tray C4. Breite: 255 mm. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 1027-X-11. Höhe: 65 mm. Lieferumfang: 1 x Briefablage Hellgrau. Marke: HAN. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 348 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
65 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
348 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,98*
€ 1,56*
1 Tag
630
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,60*
1 Tag
369
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,64*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,76*
Lager 94QG7
140
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,21*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.