Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InstaPak Quick RT Nr. 20 Schaumverpackung Schaumstoff 46 (B) x 46 (H) cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1015643
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1015643
Artikel-Nr.:
     94QG7-1015643
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     IQHRTEU36-20
EAN/GTIN:
     5051146082165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
Polsterschaumkissen
InstaPak Quick Schaumverpackung RT Nr. 20 36 Stück. Bestandteile: Diphenylmethan diisocyanat, isomeren on momologen. Breite: 460 mm. Farbe: Transparent. Geeignet für: Packstationen, Postversand. Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken H319 Verursacht schwere Augenreizung.. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 460 mm. Lieferumfang: 36 x Schaumverpackung . Marke: InstaPak Quick. Material: Schaumstoff. Sicherheitshinweise: Augenschutz tragen. Nach gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Azrt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einolen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter gemäß nationaler Vorschriften entsorgen.. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4778 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
460 mm
Breite:
460 mm
Gefahrenhinweise:
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
GHS Sicherheitshinweis:
Augenschutz tragen. | Nach gebrauch Hände gründlich waschen. | Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Azrt anrufen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einolen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Inhalt/ Behälter gemäß nationaler Vorschriften entsorgen.
Weitere Suchbegriffe: Schaum-Verpackungssystem, Schaumpolster-System, Schaumpolsterkissen, Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, fixiereinlage, FÜLLMATERIAL, SCHAUMVERPACKUNG, FÜLLPAPIER, AUFFÜLLMATERIAL, PAPIERFÜLLMATERIAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,73*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 36 Stück (ab € 3,71473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 166,46*
€ 198,09
pro Box
ab 2 Boxen
€ 164,32*
€ 195,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 154,92*
€ 184,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 144,26*
€ 171,67
pro Box
ab 500 Boxen
€ 133,73*
€ 159,14
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.