Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuermittel GREENSPEED 1 L Duftfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012839
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012839
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012839
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4002821
EAN/GTIN:
     5407003312416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceranfeldreiniger
Glaskeramikreiniger
Keramikreiniger
Reinigungspaste
GREENSPEED Reinigungstuch. Breite: 93 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: Kratzfeste - Widerstandsfähige Metall-, Edelstahl- und Emailoberflächen. Gewicht: 1000 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 254 mm. Marke: GREENSPEED. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Hautkontakt: Mit Wasser spülen Augenkontakt: Zuerst mit reichlich Wasser spülen, dann bei Bedarf einen Arzt konsultieren. Verschlucken: Zuerst mit reichlich Wasser spülen, dann bei Bedarf einen Arzt konsultieren Einatmen: Im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Störungen: An die frische Luft bringen, auf Ruhe achten und einen Arzt konsultieren.. Tiefe: 63 mm. Verschlussart: Easy Open.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
254 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
63 mm
GHS Sicherheitshinweis:
Hautkontakt: Mit Wasser spülen Augenkontakt: Zuerst mit reichlich Wasser spülen, dann bei Bedarf einen Arzt konsultieren. | Verschlucken: Zuerst mit reichlich Wasser spülen, dann bei Bedarf einen Arzt konsultieren Einatmen: Im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Störungen: An die frische Luft bringen, auf Ruhe achten und einen Arzt konsultieren.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungspulver, Scheuermilch, Scheuermittel, Scheuerpulver, reinigungspaste, WISCHPAPIER, REINIGUNGSTÜCHER, REINIGUNGSTUCH, WISCHTUCH, WISCHTÜCHER, UNIVERSALTUCH, UNIVERSALTÜCHER, WETTEX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 5,53*
Lager 94QG7
103
€ 2,90*
ab € 3,71*
€ 5,54*
€ 7,95*
ab € 4,02*
€ 6,20*
8 Tage
18
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 6,28*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,71* pro Liter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.