| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1010112 Herst.-Nr.: 53906-00000-01 EAN/GTIN: 4042448450425 |
| |
|
| | |
| tesa Klebebandabroller Easy Cut Smart. Bandbreite: 19 mm. Bandbreite(2): 19 mm. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 53906-00000-00. Lieferumfang: 1 x Abroller8 x Klebeband. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: tesa. Material: Recyceltes ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Stahl. Produktlinie: tesafilm. Tiefe: 95 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Breite: | 19 mm | Tiefe: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebefilm 19mm/33m, klebe streifen, klebebandstreifen schwarz, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMABROLLER, TISCHABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, ABROLLER, HANDABROLLER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,34* | € 12,45* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 9,17* | € 12,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,25* | € 14,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,01* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 9,17* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|