Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cut Smart + tesafilm transparent 53906-00000-00 tesafilm Schwarz (L x B) 33 m x 19 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481335-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53906-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448450425
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebe-Streifen
tesa Easy Cut Smart + tesafilm transparent 53906-00000-00 tesafilm Schwarz (L x B) 33 m x 19 mm 1 Set

tesa Easy Cut Smart + 8 Rollen tesafilm transparent 33m:19mm - Robuster Abroller mit Anti-Rutsch Funktion in schwarz und transparentem Klebefilm

Innovative Anti Rutsch-Technologie für einen sicheren Halt
Schnelle Reaktivierung der Haftkraft durch Säubern mit Wasser
Einhändige Bedienung ohne Verrutschen
Modernes, leichtes und platzsparendes Design
Ohne Rückstände repositionierba

Der Tischabroller tesa Easy Cut® Smart bietet Ihnen dank der innovativen Anti-Rutsch-Technologie viele Vorteile. Obwohl er deutlich leichter als traditionelle Abroller ist, benötigt er kein zusätzliches Gewicht, um einen sicheren Halt zu garantieren. Da die Zähne des Wellenmessers für einen sauberen Schnitt sorgen und das Gerät nicht verrutscht, können Sie diesen handlichen und formschönen Tischabroller problemlos mit einer Hand bedienen. Und sollte die Haftkraft der Unterseite einmal nachlassen, genügt für die Reaktivierung eine einfache Reinigung mit Wasser.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m

Lieferumfang:
1x tesafilm Box 8 Rollen,1x Abroller Smart

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
Easy Cut Smart + tesafilm transparent
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 12,42*
2 Tage
21
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,14*
€ 12,44*
Lager 102
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,95*
€ 31,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 10,27* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.