| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1007549 Herst.-Nr.: 050300517964 EAN/GTIN: 4050300517964 |
| |
|
| | |
| Osram Leuchtstofflampe L 58 W/840 25 Stück. Dimmer: Ja. Durchmesser: 26 mm. Energieeffizienzklasse: A++ - E. Energieeffizienzklasse(2): A. Farbtemperatur: 4000 K. Gewicht: 6520 g. Lampen/Röhrentyp: LED. Lampenfassung: G13. Lebensdauer: 20000 Std.. Leistung: 58 W. Lichtfarbe: Kaltweiß. Länge: 1500 mm. Länge (m): 1.5 m. Marke: Osram. Nennlichtstrom in Lumen: 5200 lm. Oberfläche: Matt. Produktlinie: T8. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6520 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform 58w g13 neutralweiß, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, 0 |
| | |
| |