Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebebandabroller-Set Scotch Magic C-18 Schwarz 19 mm (B) x 33 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1003984
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1003984
Artikel-Nr.:
     94QG7-1003984
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C18-B Black
EAN/GTIN:
     4054596577848
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebe-Streifen
Scotch Klebebandabroller-Set C-18. Bandbreite: 19 mm. Bandbreite(2): 19 mm. Bandlänge: 38000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Reparaturen. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 73 mm. Kernmaße: 25 mm. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: Scotch. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Permanent/Dauerhaft: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
423 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
73 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebefilm 33 m x 19 mm 3m scotch, klebe streifen, klebe-streifen scotch, ABROLLER, PACKBANDABROLLER, TISCHABROLLER, HANDABROLLER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEFILMABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,52*
€ 8,45*
Lager 94QG7
53
€ 2,90*
ab € 6,54*
€ 8,96*
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 9,98*
€ 4,30*
ab € 9,21*
€ 12,53*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 6,54* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.