Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910055205 Herst.-Nr.: C18-B EAN/GTIN: 4054596577848 |
| |
|
| | |
| Tischabroller C18 inkl. 1 Rolle Scotch® Magic? Klebeband, gefüllt ja, Breite Stand- und rutschfest. Passend für alle Rollenbreiten bis 19 mm. Dank der gezackten Metallklinge ist ein leichtes Abreißen des Klebebandes garantiert. Breite Klebeband bis 19mm, Länge Klebeband bis 33m, Lieferumfang [1] inkl. 1 Rolle Scotch® Magic? Klebeband Serie 810 (19 mmx33 m) Eigenschaft: gefüllt Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebefilm 33 m x 19 mm 3m scotch, klebe streifen, klebe-streifen scotch, C18, inkl., 1, C18-B |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,53* | € 8,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,50* | € 8,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,30* | € 9,91* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 9,22* | € 12,44* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,31* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|