| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SRL01 Herst.-Nr.: SRL01 EAN/GTIN: 4017942008885 |
| | | |
|
| | |
| Glasreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Ungers Stingray Qualitäts-Glasreiniger ist die perfekte Glasreinigungsflüssigkeit die sowohl gute Gleiteigen- schaften, schnelles Trocknen und eine hohe Effizienz mit- einander vereint. Mit der Scotchgard Protection wird das Entfernen von Fingerabdrücken, Lippenstift oder auch Permanentmarker vereinfacht. Der Stingray Glasreiniger trocknet schnell und streifenfrei. Funktioniert wie ein starker Glasreiniger, allerdings ohne Lösungsmittel und Ammoniak. Reduziert das Beschlagen von Spiegeln und anderen Glasflächen. Reinigt und schützt Glas und andere Silica-basierte Oberflächen wie unbeschichteter Granit, Keramik und Porzellan. Hat eine Reichweite von bis zu 150 qm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 150 ml | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Unger, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, OberflächenreinigerSting Ray, STINGRAY, Stingray, Scotchgard |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,28* | € 3,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2,96* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,15 Liter (ab € 15,20* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|