| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SETEIWA27 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 51301035, 37MH40, EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Reinigungsset besteht aus einem: Einfachfahrwagen 23 L verchromt in der Komplettausstattung mit Mopp-Presse, Schiebe Deichsel und Ablagekorb. Ein problemloser Umgang mit dem Wagen wird durch das robuste Fahrgestell sowie leicht laufende Lenkrollen gewährleistet. Zusätzlich erhalten Sie einen höhenverstellbaren Teleskostiel, einen Ecomop Kunststoffklapphalter 40 cm sowie 2x Meiko Mastermopp light 40 cm. Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für die private und gewerbliche Bodenreinigung an Reinigungsgeräten benötigen. Komfortabel für Sie als Set zusammengestellt. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Farbe Klapphalter je nach Verfügbarkeit: grau oder blau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 1 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 27 l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Sprintus Sets |
| | |
| |