| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SETDOWA17 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 51301001+37MH50, EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dieses Reinigungsset besteht aus einem: Doppelfahrwagen mit 2x17 L Eimern, Doppelbacken- Mopp-Presse, stabiler Kunststoffrahmen mit Lenkrollen und Deichsel. Zusätzlich erhalten Sie einen höhenverstellbaren Teleskopstiel, einen Ecomop Kunststoffklapphalter 50 cm sowie 2x Meiko Mastermopp light 50 cm. Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für die private und gewerbliche Bodenreinigung an Reinigungsgeräten benötigen. Komfortabel für Sie als Set zusammengestellt. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, nasswischwagen 17l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Sprintus Sets |
| | |
| |