| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SETCOMBO Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 804560, 6546651 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die ultimative Lösung für Böden aus Feinsteinzeug. Der Wischmop hat ggü. herkömmlichen Wischmops eine stark gesteigerte mechanische Reinigungsleistung. Der Combo Streifen löst dabei den Schmutz effektiv, die Microfaser unterstüzt den Reinigungsprozess und nimmt die gelösten Verschmutzungen und Flüssigkeiten sicher und sauber auf. Sie erhalten den Mop inkl. 2 Einlegestreifen, diese lassen sich per Klett befestigen. Für ein ideales Reinigungs- ergebnis empfiehlt sich der Einsatz eines alkalischen Reinigers, unsere Empfehlung der One Step Systemreiniger F50 Dieser Reiniger ist ein spezieller alkalischer Industrie- reiniger für die Entfernung von Öl, Fett, Schuh- und Reifen- abtrieb u. Ä. One Step hinterlässt keine Rückstände. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, ReinigungsBerater, Reinigungsmittel Komplettset, Sanitärreiniger Parkettreinige, Alkoholreiniger, Systemreiniger, Industriereiniger, Combo Mop, Combo, SETCOMBO, Setcombo, Combo Set, Reinigungssets, Mop-Set, Mop Set, Mop, Aufnehmer |
| | |
| |