| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET953300 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Das Meiko Wischset besteht aus einem Eimer 12 L mit Presse sowie einem passenden Stiel und dazugehörigen Wischmopp. Die Länge des Stiels beträgt ca. 120 cm Zusätzlich erhalten Sie die Wischpflege Kruse 1 L Polymer- und Duftwischpflege in einem. Die Kruse Duftwisch- pflege ist eine konzentrierte rutschhemmende Wischpflege, welche in einem Arbeitsgang reinigt und pflegt. Sie ist für alle wasserunempfindlichen, glatten, beschichteten und unbeschichteten Böden wie PVC-, Linoleum-, Gummi-, Klinker-, Fliesen-, Naturstein- und Steinböden geeignet. Unversiegelt Holz- und Laminatböden nur nebelfeucht wischen. Bei der Erstreinigung: 320 ml Duftwischpflege auf 10 L Wasser danach ein bis zweimal wischen und Restfeuchte auftrocknen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Putzeimer Mop-Set |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterhaltsreiniger, Wischpflege, Bodenset, Wischset, wischset, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Mop-Set, Klapphalter, Mopphalter, Schnellwechselhalter, Feuchtwischhalter, Wischbezughalter, Klappwischer, Mop Set, Reinigungssets, Putzset, Mop, Aufnehmer, Feudel, Wischbezug, Wischmop, 1L |
| | |
| |