Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBO 300 Evolution zum Sparpreis inkl. Sonderzubehör inkl. Staubsaugerbeutel, Micro-Hygiene-Filter, Rundbürsten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-SEBOEVOSET9
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91350SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
Bodenstaubsauger
Nass- und Trockensauger
Wassersauger
Der Sebo EVO ist ein effizienter Bürstsauger mit geringen Stromverbrauch. mit orangenem Netzkabel Im Sebo Evolution Set enthalten: 1x SEBO 300 Evolution Bürstsauger 1x Sebo 2046 Bürstenstreifen schwarz 1x Sebo 5036ER Micro-Hygiene-Filter 10x Sebo 1055 Staubsaugerbeutel Technische Daten Sebo EVO 300: Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 22,2 Teppichreinigungsklasse: C, Staubemissionsklasse: A Schallleistungspegel: 79 dB, Nennleistungsaufnahme: 890 W Arbeitsbreite: 30 cm
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 cm
Inhalt:
5 L
Unterdruck:
243 mbar
Lautstärke:
79 dbA
Motorleistung:
890 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 452,75*
€ 538,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 449,47*
€ 534,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 426,51*
€ 507,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 402,20*
€ 478,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 347,29*
€ 413,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.