| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SE350 Herst.-Nr.: SE350 EAN/GTIN: 4017942000773 |
| |
|
| | |
| UNGER Fensterwischer besitzen komfortable Griffe, hoch- wertiges Gummi und spezielle Verschlussmechanismen um Wischergummi und Schiene schnell zu wechseln. Angenehmer ergonomisch geformter Griff. Durch die S-Feder erfolgt ein schneller Schienenwechsel. Passt auf Unger Teleskopstangen. Gummi-SOFT (Shore-Härte: 53 ± 2) - Ideal für kältere Temperaturen - Passt sich unebenen Flächen besser an Gummi-HARD (Shore-Härte: 60 ± 2) - Ideal für wärmere Temperaturen - Ideal für große, glatte Oberflächen Weitere Informationen: | | Art: | Fensterabzieher | Einheit: | Wischer komplett | Länge: | 35 cm | Material: | weicher Gummi |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff Fensterwischer, Schiene Fensterwischer, unger fensterwischer 35cm, griff fensterwischer, fenster-abzieher gummi, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Glasabzieher, Scheibenabzieher, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,73* | € 18,26* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 12,11* | € 18,26* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,73* | € 18,26* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 18,00* | € 26,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 21,34* | € 30,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|