| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-REIWASET3 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 301035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Set besteht aus folgenden Komponenten: 1x Reinigungswagen verchromt 27 L mit Presse und Lenkrollen verchromter Fahrwagen mit Deichsel, Presse, Eimer, Korb 1x Klapphalter 50 cm mit gleichschenkliger Spreizstellung in hochwertiger Verarbeitung 1x Mophalter Stiel, Alu-Teleskopstiel 0,80 bis 1,45 m solide Ausführung, für jeden Benutzer geeignet 1x Wischmop Chenille Mopp blau 50 cm Polyester samtartige Oberfläche, für besonders gute Schmutzaufnahme 1x Wischmop Mopptex Microfasermop Professional 50 cm grau heiß waschbarer Microfasermop für die Unterhaltsreinigung 1x Wischmop aus Baumwolle Mopptex Economy 50 cm getuftet universell einsetzbarer Baumwollmop mit hoher Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 1 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Teleskopstiel, Bodenset, Wischset, bodenset 50cm, wischset, putzwagen 27 l, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen, Sprintus Sets |
| | |
| |