| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-RAHMENSET Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Set enthält: Industriereiniger Diversey REINILON Ja-Top 38 750 ml - für starke Verschmutzung verschiedenster Flächen - für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet 2x Wischtuch Sito Allzweckvlies blau 38x38 cm - überzeugt durch Saugstärke und Haltbarkeit Handpad Dr. Rauwald One Step Combo 120 x 85 mm - Schmutzradierer aus bis zu 99 Prozent Melanin - für effektive Tiefenreinigung auf vielen Oberflächen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, ReinigungsBerater, Reinigungsmittel Komplettset, Unterhaltsreiniger, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Fensterrahmen, Kunststoffreiniger, Kunststoff, Plastik, Plastikreiniger, Kunststoffreinigung, Fensterreinigung, Oberflächenreiniger, Glanzreiniger, Rahmenreiniger, Reinigungsset, SET, Reinigerset, Pack, Fruehjahrsputz |
| | |
| |