| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-NS45 Herst.-Nr.: NS450 EAN/GTIN: 4017942990418 |
| |
|
| | |
| für Schmutz und Wasser nimmt das 6-fache seines Eigengewichtes auf. leicht waschbar ideal für große Flächen und starke Verschmutzungen geeignet bis zu 500x waschbar (bis 90°C), geeignet für den Trockner mit Klettverschluß und Schmutzpad für grobe Verschmutzung Weitere Informationen: | | Art: | Fenstereinwascher | Einheit: | Einwascherbezug | Länge: | 45 cm | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Fensterwischer, Fenstereinwascher, Einwascher, Einwischer, Einwäscherbezug, Einwascherhalter, Fensterwascher, Wischerbezüge, Wischerbezug, Microstrip |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,09* | € 14,70* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,13* | € 14,70* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,16* | € 16,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,41* | € 19,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 18,28* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|