Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger MS450 Einwascher Monsoon Strip Überzug 45 cm sehr hohe Wasseraufnahme, mit Klettverschluss und Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-MS45
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     MS450
EAN/GTIN:
     4017942923522
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
bezug einwascher unger
bezug einwascher
Das besonders langfaserige und dichte Material hält 20% mehr Wasser, ist dauerhaft und waschmaschinenfest bis 60°C. An einem Ende ist ein nicht-kratzender Padstreifen eingenäht: Vogeldreck, festgebackender Schmutz usw. werden so leicht beseitigt. Auch als StripPac mit Stripz Träger erhältlich
Weitere Informationen:
Art:
Fenstereinwascher
Einheit:
Einwascherbezug
Länge:
45 cm
Material:
Mischgewebe
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Fensterwischer, Fenstereinwascher, Einwascher, Einwischer, Einwäscherbezug, Einwascherhalter, Fensterwascher, Wischerbezüge, Wischerbezug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 8,29*
€ 12,07*
Lager 9428
17
1
€ 5,00*
ab € 9,51*
€ 13,67*
1
€ 4,19*
ab € 9,05*
€ 13,67*
4 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 14,47*
2 Tage
15
2
€ 4,99*
ab € 12,08*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH450
ab € 5,84*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.