Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger MD40B Microfasermop SmartColor MicroMop 7.0, blau Bodenreinigung Flachmop-System MicroMop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-MD40B
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     MD40B
EAN/GTIN:
     4017942102019
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
Der Unger SmartColor Micro Mop besitzt 7 mm lange Mikrofasern und eignet sich somit auch für raue Oberflächen und Fugen. Dieser Wischmop nimmt das 6-fache seines Eigengewichtes an Wasser auf und eignet sich somit auch für die Reinigung großer Flächen. Unger Smart Color Micro Mop ist ein hochwertiger Wischmop, der bis zu 500x gewaschen werden kann. Dieser Wischmop passt auf den Unger Flachmophalter SM40R und SM40G. Sie finden diesen Klapphalter unterhalb dieses Produktes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Microfasermop
Material:
Microfaser
Breite:
40 cm
Anwendungsgebiet:
glatte bis strukturierte Flächen
Moppbefestigung:
Lasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, haushaltseimer, haushaltseimer acryl, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Unger, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
13
€ 5,00*
ab € 10,93*
€ 15,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 20,71*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.