| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-KAMINSET3 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 177030 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| BITTE BEACHTEN: DEN KAMIN NUR ERKALTET REINIGEN! Die Einzelbestandteile sind nicht feuerfest, Brandgefahr! Dieses Set enthält die wichtigsten Komponenten für die Entfernung von Ruß, Asche, Staub und Schmutz im Kamin. Der Kaminscheibenreiniger der ebenfalls als Backofenreiniger genutzt werden kann, entfernt selbst schwere Rußverschmutzungen von Ihrem Kaminfenster. Das Kaminscheibenreinigungsset beinhaltet folgende Produkte: 2x Kaminscheibenreiniger Reinex Spray 400 ml 1x Miniglasschaber Unger 4 cm 1x Küchenrollenpack Wepa (4 Rollen) 1x Glasreiniger Reinex Spray 750 ml Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335: Kann die Atemwege reizen. | EUH019: Kann explosionsfähige Peroxide bilden. | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | Inhalt: | Set |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, ReinigungsBerater, Kaminscheibenreiniger, Krustenlöser, Kaminglasreiniger, Kaminglasreinigung, Kamin säubern, Kraftschaumreiniger, Aktivschaumreiniger, Kaminreinigung, Kaminfensterreinigung, Kaminruß entfernen |
| | |
| |