Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger GTT35 Green Label Trägerteil 35 cm Fensterwischer ergonomisch, rutschsicher, effizient und nachhaltig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-GTT35
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     GTT35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
Der Green Label Träger ist genau richtig für Profis, die nicht nur Wert auf Qualität, sondern auch auf Nachhaltig- keit legen. Dank des grün-blauen Produktdesigns ist schon aus der Ferne erkennbar, dass es sich bei ihrem Einwascher um ein Werkzeug handelt, das nachhaltig zertifiziert ist. Der Green Label Träger ist ergonomisch designt. Der Kunst- stoffgriff besteht aus zwei Komponenten, die besonders guten Gripp auch bei Regenwetter und Kälte bieten - das Tool ist rutschsicher und liegt stets ideal in der Hand. Soll in der Höhe gearbeitet werden, lässt sich der Green Label Träger auf den kompatiblen UNGER Teleskopstangen befestigen. Auf dem Sicherheitskonus der Stangen rastet der nachhaltig zertifizierte Green Label Träger fest ein.
Weitere Informationen:
Art:
Fenstereinwascher
Einheit:
Einwascherhalter
Länge:
35 cm
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, unger fensterwischer 35cm, fenster abzieher, unger fenster-abzieher, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Einwischer, Einwascherbezug, Einwäscherbezug, Einwascherhalter, Fensterwascher, Wischerbezüge, Wischerbezug, Unger StripWasher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.