Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FC1120025EV Cleartex advantagemat 120x200 cm Vinyl Bodenschutzmatte für Teppichböden bis 6mm Floorhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FC1225EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1120025EV
EAN/GTIN:
     5060044741487
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Die Cleartex Advantagemat Oberflächenschutzmatte ist ideal für die Aufrechterhaltung der Böden in Wohnung und am Arbeitsplatz. Die transparente Oberfläche ermöglicht es die natürliche Schönheit von Holzböden oder Teppich trotz Abdeckung zu zeigen. So kann der Verschleiß von Böden aufgehalten werden. Die Advantagemat Schutzmatten sind langlebig und sehr robust. Die Oberfläche ist leicht strukturiert. Advantagemat Matten sind hergestellt unter Verwendung von bis zu 25 % Recyclingmaterial und von bis zu 30% erneuerbarer Energie. Phthalatfreie PVC-Formulierung 100% frei von Cadmium, Blei und Zinn 100% recycelbar. Rechteckig
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Teppichboden
Form:
rechteckig
Größe:
120x200 cm
Material:
Vinyl
Farbe:
transparent
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, floortex vinyl bodenschutzmatte, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,36*
€ 68,64*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 68,66*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 60,81*
€ 76,24*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 76,52*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 74,96*
€ 94,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,86*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,00*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,98*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,36*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,38*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,97*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,47*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,26*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,95*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,25*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,90*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,42*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.