Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl Teppichböden bis 6mm 120(116)x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl Teppichböden bis 6mm 120(116)x200cm
Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl Teppichböden bis 6mm 120(116)x200cm
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFR1120025EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1120025EV
EAN/GTIN:
     0874951003034
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
  • Die phthalatfreien Cleartex advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen erschwinglichen, lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Ihre Fußböden
  • Hergestellt mit der einzigartigen Floortex-Formel für eine der transparentesten und strapazierfähigsten Vinyl-Bodenschutzmatten, zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC
  • Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen
  • Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind
  • Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A)
  • Diese Matten bieten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugen so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor
  • Die transparente Formel lässt Ihr Bodendesign sichtbar
  • Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfesten Oberfläche
  • Rückseite mit Ankernoppen, für einen sicheren Halt auf niederflorigen Teppichböden
  • Maße: 116x200cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
niederflorige Teppichböden (bis 6mm Florhöhe)
Bruttogewicht:
9 kg
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Cleartex
Material:
Vinyl
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
200 cm
Produktlänge:
116 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, floortex vinyl bodenschutzmatte, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, 1120025EV, advantagemat, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, FC1120025EV, Floortex, für, Matte, Matten, niederflorige, phthalatfrei, phthalatfreies, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, Teppich, Teppichboden, Teppichbodenschutzmatte, Teppichbodenschutzmatten, Teppiche, Vinyl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,36*
€ 68,64*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 68,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 60,81*
€ 76,24*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 76,52*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 74,96*
€ 94,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,86*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,00*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,98*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,36*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,38*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,97*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,47*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,26*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,95*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,25*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,90*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,42*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.