Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FC1115223ER Cleartex ultimat 120x150 cm Polycarbonat Bodenschutzmatte für Teppiche bis 12mm Florhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FC1115223ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1115223ER
EAN/GTIN:
     5060044741135
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM antistatisch
Die Cleartex Ultimat Oberflächenschutzmatte ist ideal für die Aufrechterhaltung der Böden in Wohnung und am Arbeitsplatz. Die transparente Oberfläche ermöglicht es die natürliche Schönheit Teppich trotz Abdeckung zu zeigen. So kann der Verschleiß von Böden aufgehalten werden. Die Ultimat Schutzmatten sind die stärksten Cleartex Boden- schutzmatten und bieten höchste Qualität und längste Halt- barkeit. Polycarbonatmatten sind schlagfester und robuster als PVC Matten. 100 % frei von Phthalaten, PVC, Zinn, Blei und Cadmium. 100% recycelbar. Nachhaltige Herstellung. Material: Polycarbonat, kristallklar transparent, rechteckig
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Teppichboden
Form:
rechteckig
Größe:
120x150 cm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: bsm polycarbonat, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Bürostuhlunterlage, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 67,13*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,61*
€ 71,28*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,60*
€ 71,29*
12 Tage
20
€ 4,95*
ab € 56,42*
€ 80,10*
€ 5,95*
ab € 75,40*
€ 98,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,60*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,98*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,98*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,40*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,45*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,83*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,51*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,39*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,64*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,41*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,42*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,98*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,28*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,76*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.