Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Teppich bis 12mm 120(116)x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Teppich bis 12mm 120(116)x150cm
Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Teppich bis 12mm 120(116)x150cm
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFR1115223ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1115223ER
EAN/GTIN:
     0874951001139
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM antistatisch
  • Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche
  • Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit
  • Die einzigartige Produktpalette an Bodenschutzmatten aus Original-Floortex-Polycarbonat schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben
  • Auf Grund der außergewöhnlichen Strapazier- und Leistungsfähigkeit, wird Polycarbonat als qualitativ hochwertiges Material auch in der Luftfahrzeugindustrie, Autoindustrie und für kugelsicheres Glas eingesetzt
  • Des Weiteren wird die hohe Qualität durch umfangreiche Qualitätssysteme und tägliche Tests nach strengen Kriterien gewährleistet und sichert somit zu jeder Zeit die Einhaltung von Material- und Produktionsstandards auf höchstem Niveau
  • Dank der hochtransparenten Eigenschaft lassen Original-Floortex-Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt
  • Sie sind umweltfreundlich, frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien, geruchsneutral, nicht leicht entflammbar und somit geeignet für Fußbodenheizung
  • Die ultimat Bodenschutzmatten sind ideal für Menschen mit Allergien, weisen vernachlässigbare Gasemissionen auf und optimieren Ihre CO2-Emissionsbilanz
  • Bietet eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
  • Ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl auf der Mattenoberfläche
  • Hergestellt mit bis zu 30 % erneuerbarer Energie und 100 % recyclingfähig
  • Die Oberfläche ist leicht strukturiert, kratz- und schlagfest
  • Rückseite mit Ankernoppen für einen sicheren Halt auf nieder- & mittelflorigen Teppichböden
  • Maße: 116x150cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
mittelflorige Teppichböden (bis 12mm Florhöhe)
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Cleartex
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbreite:
150 cm
Produktlänge:
116 cm
Weitere Suchbegriffe: bsm polycarbonat, 1115223ER, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, FC1115223ER, Floortex, für, Matte, Matten, mittelflorige, niederflorige, Polycarbonat, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, Teppich, Teppichboden, Teppichbodenschutzmatte, Teppichbodenschutzmatten, Teppiche, ultimat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 67,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,61*
€ 71,28*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,60*
€ 71,29*
12 Tage
20
€ 4,95*
ab € 56,42*
€ 80,10*
€ 5,95*
ab € 75,40*
€ 98,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,60*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,02*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,98*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,40*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,61*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,83*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,51*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,39*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,57*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,44*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,44*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,88*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,35*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,76*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.