| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-ES35H Herst.-Nr.: ES35H EAN/GTIN: 4017942989429 |
| |
|
| | |
| Professioneller Wischer aus hochwertigen Materialien Der ErgoTec-Wischer glänzt mit vielen Vorzügen, wie z.B mit einem ergonomisch geformten Griff, der für schnelle Bewegungsabläufe und bessere Kontrolle getestet und designed wurde. Er besitzt eine Mulde für die Finger - je nach Handhaltung wichtig für eine bessere Kontrolle. Der Griff besteht aus zwei verschiedenen Kunststoffen für einen sicheren Halt bei Nässe und Kälte. Der Schwerpunkt des Wischers ist perfekt austariert - das Gewicht wurde nach vorn gelegt. Das bedeutet: mehr Druck auf die Scheibe, weniger Kraftaufwand für Sie. Weitere Informationen: | | Art: | Fensterabzieher | Einheit: | Wischer komplett | Länge: | 35 cm | Material: | harter Gummi |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff Fensterwischer, Schiene Fensterwischer, Scheibenwischer, Wischblatt, Wischerblatt, Wischgummi, unger fensterwischer 35cm, griff fensterwischer, unger scheibenwischer, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Glasabzieher, Scheibenabzieher, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, ErgoTec |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,36* | € 22,84* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 15,77* | € 23,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 17,43* | € 24,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,19* | € 26,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 26,45* | € 36,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|