| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-ES35G Herst.-Nr.: ES35G EAN/GTIN: 4017942015715 |
| | |
|
| | |
| ErgoTec Fensterwischer mit grünem Hochleistungs-Wischergummi in den Größen 35 cm oder 45 cm für streifenfreie Ergebnisse. Ergonomischer Griff aus zwei Komponenten für den perfekten Halt. Robuste Edelstahl S-Schiene, einfaches Wechseln von Gummi und Schiene per S-Feder. Grünes Wischergummi mit über- ragender Gleitfähigkeit und zuverlässig langer Haltbarkeit. Der UNGER ErgoTec Fensterwischer kann sicher in dem Bucket- On-a-Belt verstaut werden. Die ErgoTec- Produktlinie ist für alle professionellen Glas- und Gebäudereiniger konzipiert, die hochwertige und zuverlässige Reinigungswerkzeuge suchen. Weitere Informationen: | | Art: | Fensterabzieher | Einheit: | Wischer komplett | Länge: | 35 cm | Material: | mittelharter Gummi |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiene Fensterwischer, unger fensterwischer 35cm, fenster abzieher, fenster-abzieher gummi, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Glasabzieher, Scheibenabzieher, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, ErgoTec |
| | |
| |