| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-DOWASET3K Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SCPEC36D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bestandteile: 1x Profi Doppelbacken Presse mit Griff 1x Reinigungswagen ReinigungsBerater Profi PE 2x18 L 2x18 l Eimer Grau mit Plastikgriff in Blau und Rot Fahrgestell mit umklappbarer Metall-Deichsel grau vier leise & leicht laufende Lenkrollen 1x Klapphalter 50 cm mit gleichschenkliger Spreizstellung in hochwertiger Verarbeitung 1x Mophalter Stiel, Alu-Teleskopstiel 0,80 bis 1,45 m solide Ausführung, perfekt für jeden Benutzer geeignet 1x Wischmop Mopptex getuftet 50 cm 1x Wischmop Mopptex Premium Mopp blau 50 cm 1x Wischmop Mopptex PROFI Parkettmopp 50 cm 1x Ablagekorb PE Kunststoff grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, bodenset 50cm, wischset, doppelfahrwagen wischwagen, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Putzeimerwagen, Scheuereimerwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Systemwagen |
| | |
| |