| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-DOWASET1K Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SCPEC50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bestandteile: 1x Profi Doppelbacken Presse mit Griff 1x Reinigungswagen ReinigungsBerater Profi PE 2x25 L 2x25 l Eimer Grau mit Plastikgriff in Blau und Rot Fahrgestell mit umklappbarer Metall-Deichsel grau vier leise & leicht laufende Lenkrollen 1x Klapphalter 50 cm mit gleichschenkliger Spreizstellung in hochwertiger Verarbeitung 1x Mophalter Stiel, Alu-Teleskopstiel 0,80 bis 1,45 m 1x Wischmop Mopptex getuftet 50 cm 1x Wischmop Mopptex Premium Mopp blau 50 cm 1x Wischmop Mopptex PROFI Parkettmopp 50 cm 1x Ablagekorb PE Kunststoff grau Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, bodenset 50cm, wischset, putzwagen 2x25 liter, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Putzeimerwagen, Scheuereimerwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Systemwagen |
| | |
| |