| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4873 Herst.-Nr.: 4873 EAN/GTIN: 4002017048736 |
| |
|
| | |
| Die Dreiturm Dosierpumpe ist ein aufschraubbarer Aufsatz für 10 l Kanister. Der Dosieraufsatz ist zur problemlosen Entnahme von bis zu 30 ml pro Hub. Wird weniger als 30 ml pro Hub benötigt bitte den Pumpenkopf nicht komplett durchdrücken. 45er Gewindekennung. Weitere Informationen: | | Art: | Dosierpumpe | Material: | Kunststoff | passend für: | 10 L Kanister |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosierpumpe 10l, dosierpumpe für kanister, dreiturm dosierpumpe, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Dreiturm, dosiergerät, Dosierhilfe, Ausgieser, Ausgießer, Dosierer, Dosiersysteme, Dosierhilfen, Sprühflaschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,94* | € 14,30* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 9,46* | € 14,32* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,53* | € 14,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 15,22* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|