| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4701 Herst.-Nr.: 4701 EAN/GTIN: 4002017047012 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Schmutzlöser Radikal ist ein alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzpfofil. Die Anlösung von starken Fett- und Ölfilmen sowie mehrschichtiger Pflegefilme wird durch besondere Wirkstoffkombinationen bewirkt. Geeignet ist der Grundreiniger für lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen, jedoch nicht für Linoleum und Aluminium. Der Grundreiniger Radikal ist zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und durch seine schaumarme Einstellung vorteilhaft für Reinigungsautomaten und Hochduck-Reinigungsgeräte. Anwendung: 1/3 bis 1/10 mit Wasser verdünnen. Bei geringer Verschmutzung oder Reinigung mit Hochdruck-Reinigungsgeräten kann mit 0,5-1 prozentiger Lösung gearbeitet werden. Mit Wasser nachspülen! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 200 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, dreiturm grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Dreiturm, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, EntschichtungPlanenreiniger, 200L |
| | |
| |