| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4641 Herst.-Nr.: 4641 EAN/GTIN: 4002017046411 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Duro Stone ist ein schonender Duftreiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen mit einer optimalen glanzerhaltenden Reinigungswirkung. Die gereinigten Flächen trocknen Schnell, ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei. Duro Stone Duftreiniger ist sowohl für die laufende Unterhaltsreinigung im Nass-, bzw. Feuchtwischverfahren, für das Spühlverfahren und für das einstufige Wischverfahren anwendbar und des weiteren in Reinigungsautomaten einsetzbar. Der Duftreiniger eignet sich für die Reinigung aller Kunst- und Natursteinböden wie Granit, Marmor, Fliesen, etc. Dosierung: Reinigung je nach Verschmutzungsgrad manuell 20-40 ml/ 8 l Wasser geben und bei maschineller Reinigung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allesreiniger dreiturm, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Duftreiniger, Wischmittel, Fußbodenpflege, DurostoneUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| |