| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4627 Herst.-Nr.: 4627 EAN/GTIN: 4002017046275 |
| | | |
|
| | |
| Strapazierfähige, rutschhemmende Mattglanzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbelägen Natur- und Kunststeinflächen. Aufgrund werkseitiger Ober- flächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten. Vor der Beschichtung gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen. DURO MATT auf grundgereinigtem, trockenem Boden je nach Saugfähigkeit 2-3 mal dünn und gleichmäßig auftragen Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodens 1,5 2 Liter pro 100 qm (pro Auftrag). Angebrochene Behälter gut verschließen. Vor Frost schützen. Produkt nicht unter 0°C lagern. Es könnte durch Gefrieren Schaden nehmen und unbrauchbar werden. Weitere Informationen: | | Art: | Hartbeschichtung | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Dreiturm, Bodenbeschichtung, Dispersion, Grundierung, Einpflege, Beschichtung, Hartglanz, Hartdispersion, Duromatt, Versiegelung, Bohnerwachse, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |