| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4369 Herst.-Nr.: 4369 EAN/GTIN: 4002017043694 |
| | | |
|
| | |
| Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstige sanitäre Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische. SANIfris+ mit besonders lang anhaltendem Duft. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, dreiturm allzweckreiniger 10l, fliesen reiniger, fliesenreiniger 10 liter, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dreiturm, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,97* | € 31,44* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 20,97* | € 31,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,12* | € 31,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,93* | € 31,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,42* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,197* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|