| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4307 Herst.-Nr.: 4307 EAN/GTIN: 4002017043076 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Goldreif Glanzreiniger ist ein leistungsstarkes Konzentrat für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen wie Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen, Emaille etc. Goldreif Glanzreiniger erfordert nach der Reinigung kein nachwischen der gereinigten Flächen, dies bedeutet eine enorme Zeitersparnis beim Reinigungsvorgang. Dreiturm Goldreif Glanzreiniger ist farbcodiert (blau) um einer Verwechslung mit anderen Reinigern vorzubeugen. Anwendung von Dreiturm Goldreif Glanzreiniger: Für die Unterhaltsreinigung 20 ml Goldreif Glanzreiniger auf 8 L Wasser geben. Den Goldreif Glanzreiniger dabei nicht in heißes Wasser geben, da ansonsten der Alkoholanteil des Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 1l, alkohol reiniger, alkoholreiniger dreiturm, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Allzweckreiniger, Universalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,23* | € 6,45* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 6,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 6,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,03* | € 6,47* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,81* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,23* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|