| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4271 Herst.-Nr.: 4271 EAN/GTIN: 4002017042710 |
| | | |
|
| | |
| Löst selbsttätig, schnell und zuverlässig Kalk, Urinstein, Rost- sowie verkrustete Schmutzablagerungen. Verursacht keine Korrosionsschäden an verchromten Armaturen. Wirkt desodorierend. Für alle säurebeständigen Materialien in Schwimmbädern, Toiletten und Nasszellen geeignet. Je nach Verschmutzungsgrad bis unverdünnt anwenden. Lösung mit Bürste, Schwamm oder Reinigungstuch aufbringen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschließend nachbürsten und mit klarem Wasser abspülen. Saugfähigen Kunststein, Steinzeug und Zementfugen vor konzentriertem Einsatz immer vorwässern. Nicht auf säureempfindlichen Flächen und Gegenständen, wie z.B. Emaille, kalkhaltige Kunst- und Natursteine anwenden. Vor Anwendung an einer unauffälligen Stelle prüfen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L | Art: | Grundreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, dreiturm badreiniger, badreiniger, sanitärreiniger 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dreiturm, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sanitärunterhaltsrr, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 10L |
| | |
| |