| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4249 Herst.-Nr.: 4249 EAN/GTIN: 4002017042499 |
| | | |
|
| | |
| Das Dreiturm Spülix Handspülmittel ist ein vielseitig anwendbares Abwasch- und Spülmittel zur Schnellen Reinigung von Geschirr, Glas, Porzellan, Bestecken und Küchengeräten. Spülix Handspülmittel ist ergiebig, fettlösend, hautschonend und besitzt einen angenehmen Duft. Anwendung: Zum Spülen 10-20 ml in 10 l Spülwasser geben. Das Handspülmittel ist zum Reinigen aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände geeignet. Je nach Verschmutzungsgrad 25-50 ml in 8 l Wasser geben und wie gewohnt die Reinigung durchführen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Spülmittel | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 10l, geschirrreiniger, dreiturm geschirrreiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Handspülmittel & Scheuermilch, Dreiturm, Fit, Abwaschmittel, Geschirreiniger, Gläserspülmittel, Handgeschirrspülmittel, Spüli10L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,91* | € 28,60* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,92* | € 28,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,92* | € 28,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 22,26* | € 31,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,62* | € 32,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,991* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|