Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiturm WISCHfris eco DreiNatura 1 L auf Polymerbasis, mit Citrusduft


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-D3350
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     3350
EAN/GTIN:
     4002017033503
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell Automaten anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfris eco DreiNatura ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren. Geprüft nach DIN 18032-2. 20 ml bei normaler Verschmutzung, 40 ml bei stärkeren Verschmutzungen in 8 Liter Wasser geben und die Reinigung wie gewohnt durchführen. Bei starker Verschmutzung kann höher dosiert werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 L
Art:
Klarwischpflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger dreiturm, bodenpflege, glanzreiniger 10liter, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Dreiturm, Wischglanz, Bodenreiniger, Bioreiniger1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,83*
€ 6,94
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.