| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-AN30G Herst.-Nr.: AN30G EAN/GTIN: 4017942005624 |
| |
|
| | |
| Diese Unger nLite HiFlo Erweiterungsstange setzt eine Unger nLite HiFlo Masterstange Aluminium vorraus. Sie können mit dieser Erweiterungsstange die Länge um 3,00 m erweitern, diese Erweiterungsstange wiegt 1,1 kg. Durch die Länge der Unger nLite Masterstange Aluminium von 6,00 m, kombiniert mit dieser Erweiterungsstange von 3,00 m, erreichen Sie eine ausgefahrene Länge von 9,00 m. Bei dieser Erweiterungsstange mit der Masterstange wird eine Länge von maximal 10,00 m empfohlen. ACHTUNG: Zubehör nicht standardmäßig in Lieferung enthalten. Sie erhalten bei diesem Angebot nur die Stange Alu nLite ohne weitere Extras. Passendes Zubehör finden Sie unter dem Artikel verknüpft. Weitere Informationen: | | Elemente: | 2-teilig | Länge: | bis 3.00 m | Material: | Aluminium | Ausführung: | Erweiterungsstange |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, Unger, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Teleskopstange, Telestange, Wasserstange, Verlängerungsstange, Karbon Teleskopstangen, Hi-Flo, Wasserführende Stangen, Hiflo Wasserführende Stangen, Reinstwasserstangen, Reinstwasserstange, TelePlus, Tele Plus, nlite connect, Unger nlite connect |
| | |
| |