Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplehuman Butterfly 10 L Stahl gebürstet, Treteimer CW2043 Treteimer aus Stahl, mit herausnehmbaren Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99CW2058
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     10021027
EAN/GTIN:
     0838810021027
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Der Treteimer bietet ein innovatives Deckel-Design das sich wie Schmetterlingsflügel mittig nach außen hin öffnet und somit maximalen Freiraum unter niedrigen Arbeitsflächen bietet. Durch seine schmale Form ist der Eimer besonders platzsparen. Das starke Tretpedal aus Stahl ist sehr langlebig und die patentierte lid shox Technologie steuert die Bewegung des Deckels, damit er sich nach jeder Benutzung langsam und leise schließt. Der passende Müllbeutel hat Code L und ist unter dem Artikel bei Verbrauchsmaterial verknüpft.
Weitere Informationen:
Form:
oval
Inhalt:
bis 18 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl gebürstet
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 18l edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Simplehuman, Abfalltreteimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfalltonne, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.