Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplehuman rechteckiger Treteimer weiß 45 L CW1387 Mit Swingdeckel Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99CW1387
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     10018355
EAN/GTIN:
     838810018355
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Der rechteckige Treteimer enthält ein innovatives Beutelfach damit Müllbeutel immer zur Hand sind für einfaches Austauschen der Müllbeutel. Nur legen Sie den Nachfüllbeutel im Beutelfach und ziehen neue Beutel eins nach dem anderen - keine Perforationen oder Abwickeln. Der Beutel-Klemmrand aus Edelstahl, schließt herüber den Müllbeutel und hält ihn in Position und vollkommen verborgen Das starke Pedal aus Stahl wurde für eine lange Lebensdauer konstruiert, und unsere patentierte lid shox Technologie garantiert ein leises und langsames Schließen. Passende Beutel sind Code K.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 50 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Simplehuman, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.