Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Lune Paxa Medium Mülltrennystem 34 L weiß blau aus verzinktem Stahl, formschön, leicht zu entleeren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9992730889
Hersteller:
     Lune
Herst.-Nr.:
     92730889
EAN/GTIN:
     8719992730889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammelanlage aus verzinktem Stahl mit form- schönem und haltbarem Bambusdeckel mit farbiger Abfallmengenanzeige und Etikett. Leicht zu entleeren. Modular und anschließbar. Durch die Verbindung der Elemente mittels Magneten können die Abfallbehälter längs aber auch als Cluster gekoppelt werden. Dies macht den Paxa sehr flexibel und zu einer idealen Abfalltrennungslösung an jedem Ort.
Weitere Informationen:
Art:
teilgeschlossen
Inhalt:
bis 34 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner weiß, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Lune, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 265,53*
€ 345,55*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,66*
€ 345,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,40*
€ 345,80*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.