| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9992012008 Herst.-Nr.: 92012008 EAN/GTIN: 8719992012008 |
| |
|
| | |
| Abfalltrennmodul aus 100% recyceltem Polypropyleen aus Bau- und Abbruchabfällen sowie Sperrmüll. Da recycelte Kunststoffe während der Produktion verwendet wurden, hat jede Einheit ein einzigartiges Aussehen. Modulares System, Klicken Sie einfach verschiedene Einheiten zusammen, um eine komplette Mülltrennungseinheit zu bilden. Das Modul hat einen Innenbehälter aus Kunststoff und ist mit einem farbigen Aufkleber versehen, um den Abfallfluss anzuzeigen (niederländischer Text). Abweichende Aufkleber auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Art: | Mülleimer | Anzahl Trennfächer: | 1-fach | Inhalt: | bis 70 L | Material: | Kunststoff | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffsammler kunststoff grau, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, BonTon, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| |