Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Orgavente SLIM Tretmülleimer grau-gelb 60 L Abfalleimer mit Beuteleimer aus Kunststoff, HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99909966
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     909976
EAN/GTIN:
     8056324533207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Korpus und der Deckel bestehen aus robusten, stabilen Kunststoff und in der Farbe grau. Der Tretabfalleimer besitzt einen Beutelhalter aus Kunststoff. Der Abfallbehälter ist HACCP-konform.
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Inhalt:
bis 60 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau-gelb
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer stahl 60 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Papierkorb, Abfalltreteimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Orgavebtem SLIM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 65,54*
€ 88,15*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 88,17*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.