| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99906112 Herst.-Nr.: 906112 EAN/GTIN: 8033433773021 |
| | |
|
| | |
| Polypropylen Abfallbehälter, rund, weiß, 12 L, mit Inneneimer aus Kunststoff und einem Metallhenkel. Mit Öffnungssystem aus Stahl, HACCP-konform. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 12 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 12l weiss, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Papierkorb, Abfalltreteimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, RUF |
| | |
| |