Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediQo-line Sanitärbehälter Edelstahl 6 L Polybeutelhalter mit Deckel, Hygienebeutelhalter für Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-998403
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     8403
EAN/GTIN:
     8717775685913
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
hygienebeutelhalter edelstahl
hygienebeutelhalter
0
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 10 L
Farbe:
edelstahl
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, All Care, Sanitärbehälter, Damenhygienebehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Damenhygiene, Hygieneeimer, Sanitäreimer, Papierbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Hygienetütenhalter, Damenhygienetütenhalter, MediQo-line, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.