Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediQo-line Sanitärbehälter Alu 6 L mit Polybeutelhalter mit Deckel, Hygienebeutelhalter für Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-998400
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     8400
EAN/GTIN:
     8717775685890
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
hygienebeutelhalter aluminium
hygienebeutelhalter
0
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 10 L
Farbe:
aluminium
Material:
Aluminium
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, All Care, Sanitärbehälter, Damenhygienebehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Damenhygiene, Hygieneeimer, Sanitäreimer, Papierbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Hygienetütenhalter, Damenhygienetütenhalter, MediQo-line, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.